Eriks
ERIKS

ERIKS V-riemschijf taperbush 180 SPC 3 TB 2517

  • ERIKS:14428977
  • Fabrikant:8054652122933
Image 1
Opslaan in lijst

€ 79,17/ stukexcl. btw

€ 95,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Pulley TB
Type
C/SPC/QXPC
Steekcirkeldiameter
180 mm
Aantal groeven
3
Boring type
Conische boring
Taper Lock
2517
Buitendiameter
190 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
22 mm
Maximale boring
65 mm