Eriks
ERIKS

ERIKS V-riemschijf taperbush 170 SPB 6 TB 3020

  • ERIKS:13924740
  • Fabrikant:8054652118622
Image 1
Opslaan in lijst

€ 76,40/ stukexcl. btw

€ 92,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Pulley TB
Type
B/SPB/QXPB
Steekcirkeldiameter
170 mm
Aantal groeven
6
Boring type
Conische boring
Taper Lock
3020
Buitendiameter
177 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
16.1 mm
Maximale boring
75 mm