Eriks
ERIKS

ERIKS V-riemschijf taperbush 170 SPA 5 TB 3020

  • ERIKS:14428835
  • Fabrikant:8054652115317
Image 1
Opslaan in lijst

€ 58,39/ stukexcl. btw

€ 70,65incl. btw

15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Pulley TB
Type
A/SPA/QXPA
Steekcirkeldiameter
170 mm
Aantal groeven
5
Boring type
Conische boring
Taper Lock
3020
Buitendiameter
176 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
12.7 mm
Maximale boring
75 mm