Eriks
ERIKS

ERIKS V-riemschijf taperbush 140 SPB 5 TB 2517

  • ERIKS:14428912
  • Fabrikant:8054652118417
Image 1
Opslaan in lijst

€ 50,54/ stukexcl. btw

€ 61,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Pulley TB
Type
B/SPB/QXPB
Steekcirkeldiameter
140 mm
Aantal groeven
5
Boring type
Conische boring
Taper Lock
2517
Buitendiameter
147 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
16.1 mm
Maximale boring
65 mm