€ 22,65/ stukexcl. btw
€ 27,41incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Serie | Pulley TB |
Type | A/SPA/QXPA |
Steekcirkeldiameter | 140 mm |
Aantal groeven | 2 |
Boring type | Conische boring |
Taper Lock | 2012 |
Buitendiameter | 146 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Groefbreedte | 12.7 mm |
Maximale boring | 50 mm |