Eriks
ERIKS

ERIKS V-riemschijf taperbush 1250 SPC 8 TB 5050

  • ERIKS:1059410
  • Fabrikant:8054652124104
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.225,50/ stukexcl. btw

€ 2.692,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Pulley TB
Type
C/SPC/QXPC
Steekcirkeldiameter
1250 mm
Aantal groeven
8
Boring type
Conische boring
Taper Lock
5050
Buitendiameter
1260 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
22 mm
Maximale boring
125 mm