Eriks
ERIKS

ERIKS V-riemschijf taperbush 1250 SPB 5 TB 4545

  • ERIKS:14429127
  • Fabrikant:8054652120021
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.200,27/ stukexcl. btw

€ 1.452,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Pulley TB
Type
B/SPB/QXPB
Steekcirkeldiameter
1250 mm
Aantal groeven
5
Boring type
Conische boring
Taper Lock
4545
Buitendiameter
1257 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
16.1 mm
Maximale boring
110 mm