Eriks
ERIKS

ERIKS V-riemschijf taperbush 125 SPB 3 TB 2012

  • ERIKS:14135026
  • Fabrikant:8054652118295
Image 1
Opslaan in lijst

€ 30,31/ stukexcl. btw

€ 36,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Pulley TB
Type
B/SPB/QXPB
Steekcirkeldiameter
125 mm
Aantal groeven
3
Boring type
Conische boring
Taper Lock
2012
Buitendiameter
132 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
16.1 mm
Maximale boring
50 mm