Eriks
ERIKS

ERIKS V-riemschijf taperbush 118 SPB 3 TB 1610

  • ERIKS:14428902
  • Fabrikant:8054652118264
Image 1
Opslaan in lijst

€ 24,70/ stukexcl. btw

€ 29,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Pulley TB
Type
B/SPB/QXPB
Steekcirkeldiameter
118 mm
Aantal groeven
3
Boring type
Conische boring
Taper Lock
1610
Buitendiameter
125 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
16.1 mm
Maximale boring
42 mm