Eriks
ERIKS

ERIKS V-riemschijf taperbush 118 SPA 1 TB 1610

  • ERIKS:14428809
  • Fabrikant:8054652114976
Image 1
Opslaan in lijst

€ 12,05/ stukexcl. btw

€ 14,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Pulley TB
Type
A/SPA/QXPA
Steekcirkeldiameter
118 mm
Aantal groeven
1
Boring type
Conische boring
Taper Lock
1610
Buitendiameter
124 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
12.7 mm
Maximale boring
42 mm