Eriks
ERIKS

ERIKS V-riemschijf taperbush 112 SPB 2 TB 1610

  • ERIKS:14428900
  • Fabrikant:8054652118226
Image 1
Opslaan in lijst

€ 16,58/ stukexcl. btw

€ 20,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Pulley TB
Type
B/SPB/QXPB
Steekcirkeldiameter
112 mm
Aantal groeven
2
Boring type
Conische boring
Taper Lock
1610
Buitendiameter
119 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
16.1 mm
Maximale boring
42 mm