Eriks
ERIKS

ERIKS V-riemschijf taperbush 106 SPZ 3 TB 1610

  • ERIKS:14152893
  • Fabrikant:8054652113726
Image 1
Opslaan in lijst

€ 14,18/ stukexcl. btw

€ 17,16incl. btw

16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Pulley TB
Type
Z/SPZ/QXPZ
Steekcirkeldiameter
106 mm
Aantal groeven
3
Boring type
Conische boring
Taper Lock
1610
Buitendiameter
110 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
9.7 mm
Maximale boring
42 mm