Eriks
ERIKS

ERIKS V-riemschijf taperbush 106 SPB 3 TB 1610

  • ERIKS:14428898
  • Fabrikant:8054652118202
Image 1
Opslaan in lijst

€ 20,70/ stukexcl. btw

€ 25,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Pulley TB
Type
B/SPB/QXPB
Steekcirkeldiameter
106 mm
Aantal groeven
3
Boring type
Conische boring
Taper Lock
1610
Buitendiameter
113 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
16.1 mm
Maximale boring
42 mm