Eriks
ERIKS

ERIKS V-riemschijf taperbush 1000 SPC 10 TB 5050

  • ERIKS:14429042
  • Fabrikant:8054652124050
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.917,12/ stukexcl. btw

€ 2.319,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Pulley TB
Type
C/SPC/QXPC
Steekcirkeldiameter
1000 mm
Aantal groeven
10
Boring type
Conische boring
Taper Lock
5050
Buitendiameter
1010 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
22 mm
Maximale boring
125 mm