Eriks
ERIKS

ERIKS V-riemschijf taperbush 1000 SPB 5 TB 4545

  • ERIKS:14429125
  • Fabrikant:8054652119964
Image 1
Opslaan in lijst

€ 838,84/ stukexcl. btw

€ 1.015,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Pulley TB
Type
B/SPB/QXPB
Steekcirkeldiameter
1000 mm
Aantal groeven
5
Boring type
Conische boring
Taper Lock
4545
Buitendiameter
1007 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
16.1 mm
Maximale boring
110 mm