Eriks
ERIKS

ERIKS V-riemschijf Taper Lock® 450 SPA 3 TL 3020

  • ERIKS:11421994
  • Fabrikant:8054652115997
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 132,67/ stukexcl. btw

€ 160,53incl. btw

52 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Pulley TL
Type
A/SPA/QXPA
Steekcirkeldiameter
450 mm
Aantal groeven
3
Boring type
Conische boring
Taper Lock
3020
Uitvoering
4
Breedte loopvlak
12.9 mm
Buitendiameter
456 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
12.7 mm
Maximale boring
75 mm
F
50 mm
J
415 mm
K
0.5 mm
L
51 mm
M
0.5 mm
N
159 mm
O
456 mm
P
450 mm