Eriks
ERIKS

ERIKS V-riemschijf 355 SPB 1 55H8

  • ERIKS:14429501
  • Fabrikant:8054652121882
Image 1
Opslaan in lijst

€ 85,55/ stukexcl. btw

€ 103,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Pulley PB
Type
B/SPB/QXPB
Steekcirkeldiameter
355 mm
Aantal groeven
1
Buitendiameter
362 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
16.1 mm