Eriks
ERIKS

ERIKS V-riemschijf 315 SPB 4 80H8

  • ERIKS:14429596
  • Fabrikant:8054652122919
Image 1
Opslaan in lijst

€ 133,60/ stukexcl. btw

€ 161,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Pulley PB
Type
B/SPB/QXPB
Steekcirkeldiameter
315 mm
Aantal groeven
4
Buitendiameter
322 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
16.1 mm