Eriks
ERIKS

ERIKS V-riemschijf 300 SPB 5 80H8

  • ERIKS:14429595
  • Fabrikant:8054652122902
Image 1
Opslaan in lijst

€ 173,96/ stukexcl. btw

€ 210,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Pulley PB
Type
B/SPB/QXPB
Steekcirkeldiameter
300 mm
Aantal groeven
5
Buitendiameter
307 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
16.1 mm