Eriks
ERIKS

ERIKS V-riemschijf 300 SPA 4 80H8

  • ERIKS:14429324
  • Fabrikant:8054652118134
Image 1
Opslaan in lijst

€ 149,62/ stukexcl. btw

€ 181,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Pulley PB
Type
A/SPA/QXPA
Steekcirkeldiameter
300 mm
Aantal groeven
4
Buitendiameter
306 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
12.7 mm