Eriks
ERIKS

ERIKS V-riemschijf 250 SPB 2 65H8

  • ERIKS:14429537
  • Fabrikant:8054652122315
Image 1
Opslaan in lijst

€ 73,50/ stukexcl. btw

€ 88,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Pulley PB
Type
B/SPB/QXPB
Steekcirkeldiameter
250 mm
Aantal groeven
2
Buitendiameter
257 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
16.1 mm