Eriks
ERIKS

ERIKS V-riemschijf 225 SPB 4 80H8

  • ERIKS:14429581
  • Fabrikant:8054652122766
Image 1
Opslaan in lijst

€ 92,54/ stukexcl. btw

€ 111,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Pulley PB
Type
B/SPB/QXPB
Steekcirkeldiameter
225 mm
Aantal groeven
4
Buitendiameter
232 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
16.1 mm