Eriks
ERIKS

ERIKS V-riemschijf 225 SPA 3 55H8

  • ERIKS:14429307
  • Fabrikant:8054652117946
Image 1
Opslaan in lijst

€ 77,13/ stukexcl. btw

€ 93,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Pulley PB
Type
A/SPA/QXPA
Steekcirkeldiameter
225 mm
Aantal groeven
3
Buitendiameter
231 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
12.7 mm