Eriks
ERIKS

ERIKS V-riemschijf 225 SPA 2 55H8

  • ERIKS:14429306
  • Fabrikant:8054652117939
Image 1
Opslaan in lijst

€ 62,94/ stukexcl. btw

€ 76,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Pulley PB
Type
A/SPA/QXPA
Steekcirkeldiameter
225 mm
Aantal groeven
2
Buitendiameter
231 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
12.7 mm