Eriks
ERIKS

ERIKS V-riemschijf 212 SPB 2 80H8

  • ERIKS:14429575
  • Fabrikant:8054652122704
Image 1
Opslaan in lijst

€ 58,52/ stukexcl. btw

€ 70,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Pulley PB
Type
B/SPB/QXPB
Steekcirkeldiameter
212 mm
Aantal groeven
2
Buitendiameter
219 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
16.1 mm