Eriks
ERIKS

ERIKS V-riemschijf 200 SPB 1 65H8

  • ERIKS:14429523
  • Fabrikant:8054652122124
Image 1
Opslaan in lijst

€ 62,22/ stukexcl. btw

€ 75,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Pulley PB
Type
B/SPB/QXPB
Steekcirkeldiameter
200 mm
Aantal groeven
1
Buitendiameter
207 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
16.1 mm