Eriks
ERIKS

ERIKS V-riemschijf 190 SPC 3 80H8

  • ERIKS:14429645
  • Fabrikant:8054652124616
Image 1
Opslaan in lijst

€ 67,22/ stukexcl. btw

€ 81,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Pulley PB
Type
C/SPC/QXPC
Steekcirkeldiameter
190 mm
Aantal groeven
3
Buitendiameter
200 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
22 mm