Eriks
ERIKS

ERIKS V-riemschijf 190 SPB 3 80H8

  • ERIKS:14429566
  • Fabrikant:8054652122612
Image 1
Opslaan in lijst

€ 58,80/ stukexcl. btw

€ 71,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Pulley PB
Type
B/SPB/QXPB
Steekcirkeldiameter
190 mm
Aantal groeven
3
Buitendiameter
197 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
16.1 mm