Eriks
ERIKS

ERIKS V-riemschijf 190 SPB 2 80H8

  • ERIKS:14429565
  • Fabrikant:8054652122605
Image 1
Opslaan in lijst

€ 45,17/ stukexcl. btw

€ 54,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Pulley PB
Type
B/SPB/QXPB
Steekcirkeldiameter
190 mm
Aantal groeven
2
Buitendiameter
197 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
16.1 mm