Eriks
ERIKS

ERIKS V-riemschijf 190 SPA 3 65H8

  • ERIKS:14429317
  • Fabrikant:8054652118066
Image 1
Opslaan in lijst

€ 53,29/ stukexcl. btw

€ 64,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Pulley PB
Type
A/SPA/QXPA
Steekcirkeldiameter
190 mm
Aantal groeven
3
Buitendiameter
196 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
12.7 mm