Eriks
ERIKS

ERIKS V-riemschijf 190 SPA 2 65H8

  • ERIKS:14429316
  • Fabrikant:8054652118059
Image 1
Opslaan in lijst

€ 40,81/ stukexcl. btw

€ 49,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Pulley PB
Type
A/SPA/QXPA
Steekcirkeldiameter
190 mm
Aantal groeven
2
Buitendiameter
196 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
12.7 mm