Eriks
ERIKS

ERIKS V-riemschijf 180 SPB 6 80H8

  • ERIKS:14429564
  • Fabrikant:8054652122599
Image 1
Opslaan in lijst

€ 79,27/ stukexcl. btw

€ 95,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Pulley PB
Type
B/SPB/QXPB
Steekcirkeldiameter
180 mm
Aantal groeven
6
Buitendiameter
187 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
16.1 mm