Eriks
ERIKS

ERIKS V-riemschijf 180 SPB 5 80H8

  • ERIKS:14429563
  • Fabrikant:8054652122582
Image 1
Opslaan in lijst

€ 78,50/ stukexcl. btw

€ 94,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Pulley PB
Type
B/SPB/QXPB
Steekcirkeldiameter
180 mm
Aantal groeven
5
Buitendiameter
187 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
16.1 mm