Eriks
ERIKS

ERIKS V-riemschijf 180 SPB 4 65H8

  • ERIKS:14429521
  • Fabrikant:8054652122100
Image 1
Opslaan in lijst

€ 69,55/ stukexcl. btw

€ 84,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Pulley PB
Type
B/SPB/QXPB
Steekcirkeldiameter
180 mm
Aantal groeven
4
Buitendiameter
187 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
16.1 mm