Eriks
ERIKS

ERIKS V-riemschijf 180 SPA 2 65H8

  • ERIKS:14429315
  • Fabrikant:8054652118035
Image 1
Opslaan in lijst

€ 39,59/ stukexcl. btw

€ 47,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Pulley PB
Type
A/SPA/QXPA
Steekcirkeldiameter
180 mm
Aantal groeven
2
Buitendiameter
186 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
12.7 mm