Eriks
ERIKS

ERIKS V-riemschijf 170 SPB 4 80H8

  • ERIKS:14429558
  • Fabrikant:8054652122537
Image 1
Opslaan in lijst

€ 59,55/ stukexcl. btw

€ 72,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Pulley PB
Type
B/SPB/QXPB
Steekcirkeldiameter
170 mm
Aantal groeven
4
Buitendiameter
177 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
16.1 mm