Eriks
ERIKS

ERIKS V-riemschijf 160 SPB 5 80H8

  • ERIKS:14429554
  • Fabrikant:8054652122490
Image 1
Opslaan in lijst

€ 65,42/ stukexcl. btw

€ 79,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Pulley PB
Type
B/SPB/QXPB
Steekcirkeldiameter
160 mm
Aantal groeven
5
Buitendiameter
167 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
16.1 mm