Eriks
ERIKS

ERIKS V-riemschijf 160 SPB 3 80H8

  • ERIKS:14429552
  • Fabrikant:8054652122476
Image 1
Opslaan in lijst

€ 45,65/ stukexcl. btw

€ 55,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Pulley PB
Type
B/SPB/QXPB
Steekcirkeldiameter
160 mm
Aantal groeven
3
Buitendiameter
167 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
16.1 mm