Eriks
ERIKS

ERIKS V-riemschijf 160 SPB 2 65H8

  • ERIKS:14429516
  • Fabrikant:8054652122056
Image 1
Opslaan in lijst

€ 40,91/ stukexcl. btw

€ 49,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Pulley PB
Type
B/SPB/QXPB
Steekcirkeldiameter
160 mm
Aantal groeven
2
Buitendiameter
167 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
16.1 mm