Eriks
ERIKS

ERIKS V-riemschijf 160 SPA 2 55H8

  • ERIKS:14429301
  • Fabrikant:8054652117885
Image 1
Opslaan in lijst

€ 37,16/ stukexcl. btw

€ 44,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Pulley PB
Type
A/SPA/QXPA
Steekcirkeldiameter
160 mm
Aantal groeven
2
Buitendiameter
166 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
12.7 mm