Eriks
ERIKS

ERIKS V-riemschijf 150 SPB 4 80H8

  • ERIKS:14429549
  • Fabrikant:8054652122445
Image 1
Opslaan in lijst

€ 51,20/ stukexcl. btw

€ 61,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Pulley PB
Type
B/SPB/QXPB
Steekcirkeldiameter
150 mm
Aantal groeven
4
Buitendiameter
157 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
16.1 mm