Eriks
ERIKS

ERIKS V-riemschijf 150 SPB 2 80H8

  • ERIKS:14429547
  • Fabrikant:8054652122421
Image 1
Opslaan in lijst

€ 40,33/ stukexcl. btw

€ 48,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Pulley PB
Type
B/SPB/QXPB
Steekcirkeldiameter
150 mm
Aantal groeven
2
Buitendiameter
157 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
16.1 mm