Eriks
ERIKS

ERIKS V-riemschijf 150 SPA 2 55H8

  • ERIKS:14429300
  • Fabrikant:8054652117878
Image 1
Opslaan in lijst

€ 30,91/ stukexcl. btw

€ 37,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Pulley PB
Type
A/SPA/QXPA
Steekcirkeldiameter
150 mm
Aantal groeven
2
Buitendiameter
156 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
12.7 mm