Eriks
ERIKS

ERIKS V-riemschijf 140 SPB 4 65H8

  • ERIKS:14429510
  • Fabrikant:8054652121998
Image 1
Opslaan in lijst

€ 56,83/ stukexcl. btw

€ 68,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Pulley PB
Type
B/SPB/QXPB
Steekcirkeldiameter
140 mm
Aantal groeven
4
Buitendiameter
147 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
16.1 mm