Eriks
ERIKS

ERIKS V-riemschijf 140 SPB 2 65H8

  • ERIKS:14429543
  • Fabrikant:8054652122384
Image 1
Opslaan in lijst

€ 35,11/ stukexcl. btw

€ 42,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Pulley PB
Type
B/SPB/QXPB
Steekcirkeldiameter
140 mm
Aantal groeven
2
Buitendiameter
147 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
16.1 mm