Eriks
ERIKS

ERIKS V-riemschijf 130 SPB 4 80H8

  • ERIKS:14429540
  • Fabrikant:8054652122353
Image 1
Opslaan in lijst

€ 39,61/ stukexcl. btw

€ 47,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Pulley PB
Type
B/SPB/QXPB
Steekcirkeldiameter
130 mm
Aantal groeven
4
Buitendiameter
137 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
16.1 mm