Eriks
ERIKS

ERIKS V-riemschijf 130 SPB 3 65H8

  • ERIKS:14429506
  • Fabrikant:8054652121950
Image 1
Opslaan in lijst

€ 34,18/ stukexcl. btw

€ 41,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Pulley PB
Type
B/SPB/QXPB
Steekcirkeldiameter
130 mm
Aantal groeven
3
Buitendiameter
137 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
16.1 mm