Eriks
ERIKS

ERIKS V-riemschijf 130 SPB 2 65H8

  • ERIKS:14429505
  • Fabrikant:8054652121943
Image 1
Opslaan in lijst

€ 26,19/ stukexcl. btw

€ 31,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Pulley PB
Type
B/SPB/QXPB
Steekcirkeldiameter
130 mm
Aantal groeven
2
Buitendiameter
137 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
16.1 mm