Eriks
ERIKS

ERIKS V-riemschijf 125 SPA 4 65H8

  • ERIKS:14429309
  • Fabrikant:8054652117977
Image 1
Opslaan in lijst

€ 30,54/ stukexcl. btw

€ 36,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Pulley PB
Type
A/SPA/QXPA
Steekcirkeldiameter
125 mm
Aantal groeven
4
Buitendiameter
131 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
12.7 mm