Eriks
ERIKS

ERIKS V-riemschijf 120 SPB 2 65H8

  • ERIKS:14429533
  • Fabrikant:8054652122261
Image 1
Opslaan in lijst

€ 22,54/ stukexcl. btw

€ 27,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Pulley PB
Type
B/SPB/QXPB
Steekcirkeldiameter
120 mm
Aantal groeven
2
Buitendiameter
127 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
16.1 mm